ESD perforuota sienelė dviejų pusių 1000

Prekės Nr.: 972101 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 481 mm
Plotis 920 mm
Gylis 25 mm
Leistinoji apkrova 100 kg
Perforuota sienelė iš abiejų pusių
Svoris 12 kg
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972101 1000
EAN / GTIN 4062406167400
Gamintojo numeris 972101 1000

Aprašymas

Modelis:

Išlankstyta iš tvirto lakštinio plieno tvarkingam įrankių laikymui. Ant dvipusio modelio perforuotos sienelės priedus galima kabinti iš abiejų pusių, nepriklausomai vienai nuo kitos. Perforuotos sienelės iš lakštinio plieno, 9×9 mm kiaurymės kas 37 mm, perforuotų sienelių priedams sukabinti, 95 skyrius.

Tinka:

Montuoti įkabinant tarp ESD atramų Nr. 972080 ir ESD medžiagų vežimėlis Nr. 972060 (tik dyd. 1000).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį