ESD perforuota sienelė vienpusė 2000

Prekės Nr.: 972100 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 481 mm
Plotis 1 920 mm
Gylis 25 mm
Leistinoji apkrova 100 kg
Perforuota sienelė vienpusė
Svoris 12 kg
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972100 2000
EAN / GTIN 4062406167394
Gamintojo numeris 972100 2000

Aprašymas

Modelis:

Išlankstyta iš tvirto lakštinio plieno tvarkingam įrankių laikymui. Ant dvipusio modelio perforuotos sienelės priedus galima kabinti iš abiejų pusių, nepriklausomai vienai nuo kitos. Perforuotos sienelės iš lakštinio plieno, 9×9 mm kiaurymės kas 37 mm, perforuotų sienelių priedams sukabinti, 95 skyrius.

Tinka:

Montuoti įkabinant tarp ESD atramų Nr. 972080 ir ESD medžiagų vežimėlis Nr. 972060 (tik dyd. 1000).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį