{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20×20 | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 20×20G | |
Priekio aukštis | 250 mm | |
Naud. aukštis | 225 mm | |
Naudingas plotis | 500 mm | |
Naudingasis gylis | 500 mm | |
Naudingasis plotis G | 20 | |
Naudingasis gylis G | 20 | |
Produkto rūšis | Stalčius |
Produkto numeris | 972045 250 | |
EAN / GTIN | 4067263129691 | |
Gamintojo numeris | 972045 250 |