{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčių naudingasis gylis G | 12×20 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 12×20G | |
Aukštis | 700 mm | |
Plotis | 400 mm | |
Gylis | 650 mm | |
Plotis G | 12 | |
Gylis G | 20 | |
Naud. aukštis | 425 mm | |
maksimali keliamoji galia | 250 kg | |
Modelis | patiems susikomplektuoti; su ratukais | |
Produkto rūšis | Įrankių spintos korpusas |
Produkto numeris | 972032 500 | |
EAN / GTIN | 4062406769758 | |
Gamintojo numeris | 972032 500 |