{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka | |
Stalčių naudingasis gylis G | 12×20 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Aukštis | 700 mm | |
Plotis | 400 mm | |
Gylis | 650 mm | |
Naud. aukštis | 425 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 425 mm | |
Stalčių bloko naudingasis aukštis | 425 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 300 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 12 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
su pakeltu kraštu | taip | |
Stalčių skaičius | 5 | |
maksimali keliamoji galia | 250 kg | |
Modelis | su ratukais; su stalčiais | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
ComfortClose | ne | |
Ratukai nepalieka žymių | taip | |
Svoris | 60 kg | |
Produkto rūšis | Montavimo vežimėlis |
Produkto numeris | 972022 500/5 | |
EAN / GTIN | 4062406166946 |