{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 250 kg | |
Aukščio reguliavimo elementas | elektrinis | |
Plokštelės storis | 50 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 610 mm - 1 200 mm | |
Plotis | 1 500 mm | |
Gylis | 750 mm | |
Darbastalio ilgis | 1 500 mm | |
Darbastalio gylis | 750 mm | |
Darbastalio storis | 50 mm | |
Eigos greitis | 38 mm/s | |
Didžiausia keliamoji galia | 250 kg | |
Svoris | 101 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalis |
Produkto numeris | 972017 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406773601 | |
Gamintojo numeris | 972017 1500 |