{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 670 − 990 mm | |
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 250 kg | |
Aukščio reguliavimo elementas | elektrinis | |
Plokštelės storis | 40 mm | |
Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Modelis | eLevel (e lygis) | |
Serija | Workstation | |
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 670 mm - 990 mm | |
Plotis | 1 500 mm | |
Gylis | 800 mm | |
Darbastalio ilgis | 1 500 mm | |
Darbastalio gylis | 700 mm | |
Darbastalio storis | 40 mm | |
Aukščio reguliavimo principas | visa konstrukcija | |
Tolygus aukščio reguliavimas | taip | |
Įvesties kištuko tipas | F | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Stalviršio medžiaga | ESD stalviršis | |
Stalviršio danga | HPL danga, laidi | |
Dangos storis | 0,8 mm | |
Stalviršio paviršiaus spalva | šviesiai pilka spalva RAL 7035 | |
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija | taip | |
Svoris | 80 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalis |
Produkto numeris | 972013 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167042 | |
Gamintojo numeris | 972013 1500 |