{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia | 600 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 2 400 kg | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Plotis G | 30 | |
Gylis G | 28 | |
Vertikalaus stalčiaus plotis | 330 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis | 1 750 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis plotis | 323 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis | 627 mm | |
Svoris | 259 kg | |
Produkto rūšis | CNC sunki vertikali spinta |
Produkto numeris | 971605 2000 | |
Gamintojo numeris | 971605 2000 |