{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia | 600 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 2 400 kg | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Reguliuojamas aukštis kas | 37 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Aukštis | 1 000 mm | |
Plotis | 717 mm | |
Gylis | 725 mm | |
Plotis E | 36E | |
Gylis E | 36E | |
Vertikalaus stalčiaus plotis | 155 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis | 750 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis plotis | 145 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis | 628 mm | |
Ištraukiamų elementų skaičius | 4 | |
Vertikalus ištraukiamas elementas | dugne | |
Svoris | 188 kg | |
Produkto rūšis | CNC vertikali spinta sunkiems daiktams |
Produkto numeris | 971600 4 | |
EAN / GTIN | 4045197495303 | |
Gamintojo numeris | 971600 4 |