CNC erdvi spinta su įrankių laikikliais ir varstomomis durimis iš ištisinio lakšto SK30

Prekės Nr.: 971451 SK30
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 2 000 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 700 mm
Plotis  G 40
Gylis  G 28
Naud. aukštis 1 845 mm
Tvirtinimo bėgeliai 2 pora
Skersinių laikiklių skaičius 8
Angų įrankiams sudėti skaičius 160
Atstumas tarp ašių A 72 mm
Spinta Konstrukcijos tipas Bazinė spinta
Spintos priekinė dalis Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Svoris 115 kg
Produkto rūšis CNC erdvi spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 971451 SK30
EAN / GTIN 4062406164850
Gamintojo numeris 971451 SK30

Aprašymas

Modelis:

Įrengta spinta 40 × 28G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Atraminiai bėgeliai reguliuojami kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene rankeną su cilindrine spyna. Maksimali leistina bendra apkrova kiekvienai atraminių bėgelių porai 200 kg, kiekvienam skersiniam laikikliui 150 kg.

Tiekiama:

Spinta su atraminiais bėgeliais Nr. 971525 dyd. 28 ir skersinis laikiklis su įrankių laikikliais Nr. 971570.

Spalva:

Korpusas ir skersiniai bėgeliai šviesiai pilki RAL 7035, durys antracito pilkumo RAL 7016, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530942573 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį