Kietojo putplasčio įdėklai tušti, užspaudimo įvorėms TOP65

Prekės Nr.: 970725 TOP65
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spyruoklinėms įvorėms Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Angų įrankiams sudėti skaičius 2
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970725 TOP65
EAN / GTIN 4062406166298
Gamintojo numeris 970725 TOP65

Aprašymas

Modelis:

Dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėklas (antracito spalvos / pilkas, tuščias), išfrezuotas pagal individualius pageidavimus užspaudimo įvorėms susidėti. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Kietojo putplasčio įdėklai užpildo 8x10G naudingojo stalčiaus ploto.

Pastaba:

Dyd. TOP65 tinka ir SK65.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį