Stalčių įdėklas su įrankių laikikliais, 26×20G, Įrankių kotams: SK40

Prekės Nr.: 970708 SK40
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių naudingasis gylis G: 26×20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 26×20
Aukštis be įrankių laikiklių 100 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 49
Atstumas tarp ašių A 83 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 26
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 20
Produkto rūšis Stalčiaus įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970708 SK40
EAN / GTIN 4062406251604
Gamintojo numeris 970708 SK40

Aprašymas

Modelis:

Plieninės skardos laikikliai su plastikinėmis angomis įrankiams įstatyti.

Paskirtis:

Skirti įdėti į stalčius.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 dengtas milteliniu būdu (kitoks dažymas nesiūlomas).

Pastaba:

VDI20 angos tinka ir Trumpf štancavimo štampams.
HSK kataloginiai dydžiai tinka įrankių angoms, kurių forma A ir C, apie kitas formas žr. lentelę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį