Stalčių įdėklas su įrankių laikikliais C6

Prekės Nr.: 970705 C6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių naudingasis gylis G: 26×24

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 26×24
Aukštis be įrankių laikiklių 60 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 52
Atstumas tarp ašių A 86 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 26
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
Produkto rūšis Stalčiaus įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970705 C6
EAN / GTIN 4062406180850
Gamintojo numeris 970705 C6

Aprašymas

Modelis:

Plieninės skardos laikikliai su plastikinėmis angomis įrankiams įstatyti.

Paskirtis:

Skirti įdėti į stalčius.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 dengtas milteliniu būdu (kitoks dažymas nesiūlomas).

Pastaba:

VDI20 angos tinka ir Trumpf štancavimo štampams.
HSK kataloginiai dydžiai tinka įrankių angoms, kurių forma A ir C, apie kitas formas žr. lentelę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį