Padėklas su dangčiu vežimėliui, Plotis: 452mm

Prekės Nr.: 970175 452
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 50 mm
Plotis 452 mm
Gylis 305 mm
Paskirtis CNC transportavimo vežimėlis
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970175 452
EAN / GTIN 4045197489838
Gamintojo numeris 970175 452

Aprašymas

Modelis:

Iš plieninės skardos, įkabinti į transportavimo vežimėlį Nr. 970011; 970016.
Papildomai su mediniu dangčiu. Saugo nuo apgadinimo ir purvo.

Tinka:

Plotis 452 mm transportavimo vežimėliui Nr. 970011; 970016 dyd. 425/A.
Plotis 627 mm vežimėliui Nr. 970011; 970016 dyd. 627/A ir 627/B.

Spalva:

Antracito pilkos spalvos RAL 7016 dengtas milteliniu būdu (negalima niekaip kitaip lakuoti).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį