Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis 0

Prekės Nr.: 970130 0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Gylis 150 mm
    šoninis rėmo dydis 37 mm
    įrankių kotams 0
    Produkto rūšis Įrankių laikikliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 970130 0
    EAN / GTIN 4045197490100
    Gamintojo numeris 970130 0

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš plieninės skardos su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams laikyti. Galima įmontuoti pasvirimo kampu 0° / 20° / 45°.
    30 mm storio PE plokštė patiems prasigręžti, pvz., griebtuvams ir įrankiams su kotais.

    Tinka:

    Plotis 452 mm:
    Sisteminis transportavimo vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 452/A; CNC transportavimo vežimėlis Nr. 970041; 970046 dyd. 452; uždedamas rėmas Nr. 970505 dyd.0.
    Plotis 627 mm:
    Sisteminis vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 627/A; 627/B; CNC transportavimo vežimėlis 970041; 970046 dyd. 627.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

    Pastaba:

    VDI 20 angos tinka ir Trumpf štancavimo štampams.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį