Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis HSK100

Prekės Nr.: 970125 HSK100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Gylis 150 mm
šoninis rėmo dydis 37 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 4
Atstumas tarp ašių A 111 mm
įrankių kotams HSK 100
Produkto rūšis Įrankių laikikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970125 HSK100
EAN / GTIN 4045197489951
Gamintojo numeris 970125 HSK100

Aprašymas

Modelis:

Iš plieninės skardos su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams laikyti. Galima įmontuoti pasvirimo kampu 0° / 20° / 45°.

Tinka:

Plotis 452 mm:
Sisteminis transportavimo vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 452/A; CNC transportavimo vežimėlis Nr. 970041; 970046 dyd. 452; uždedamas rėmas Nr. 970505 dyd.0.
Plotis 627 mm:
Sisteminis vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 627/A; 627/B; CNC transportavimo vežimėlis 970041; 970046 dyd. 627.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

VDI 20 angos tinka ir Trumpf štancavimo štampams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį