CNC vežimėlis su guminiais ratukais 452 mm

Prekės Nr.: 970046 452
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 0,9 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 1 200 mm
    Plotis 500 mm
    Gylis 800 mm
    Pagrindo plotis 500 mm
    Pagrindo gylis 800 mm
    Naudingas plotis 452 mm
    Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
    Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
    Ratuko ⌀ 160 mm
    Laikiklių bėgelių skaičius (vienoje pusėje) 2
    Įrankių laikiklių skaičius (vienoje pusėje) 4
    maksimali keliamoji galia 400 kg
    Rato medžiaga Pilnavidurė guma
    Produkto rūšis CNC transportavimo vežimėlis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 970046 452
    EAN / GTIN 4062406163112
    Gamintojo numeris 970046 452

    Aprašymas

    Modelis:

    Važiuoklė ir viršus iš lakštinio plieno, šoninės sienelės perforuotos 25 mm tinkleliu, galima įmontuoti laikiklių bėgelius ir įrankių laikiklius. 2 fiksuoti ratukai su rutuliniais guoliais ir (fiksuojami) valdomi (⌀ 160 mm) ir 4 didelės stumiamosios rankenos – visapusiškai saugus judėjimas dirbtuvėse. Su lakštinio plieno lentyna (I×P×G 150×452×30 mm).

    Tiekiama:

    Transportavimo vežimėlis su 2 šoninėmis sienelėmis, su stūmimo rankena ir guma dengtais ratukais.

    Spalva:

    Važiuoklė ir šoninės sienos antracito pilkumo RAL 7016 dengtos milteliais.

    Pastaba:

    Tinkamus laikymo bėgelius, skirtus GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams, rasite Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT Nr. 971000. Tinkamus įrankių laikiklius galite užsakyti Nr. 970125 arba Nr. 970130.