Vežimėlis su PU ratukais 452/A

Prekės Nr.: 970011 452/A
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis plotis mm / modelis Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 925 mm
Plotis 500 mm
Gylis 800 mm
Pagrindo plotis 500 mm
Pagrindo gylis 800 mm
Naudingas plotis 452 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 160 mm
Laikiklių bėgelių skaičius (1 lygis) 3
Įrankių laikiklių skaičius (1 lygis) 5
maksimali keliamoji galia 400 kg
Rato medžiaga PU (poliuretanas)
Produkto rūšis CNC transportavimo vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970011 452/A
EAN / GTIN 4062406163136
Gamintojo numeris 970011 452/A

Aprašymas

Modelis:

Stabili važiuoklė, yra 2 stabilūs ratukai su rutuliniais guoliais ir (fiksuojami) valdomi ( 160 mm). Skersiniai prisukti varžtais prie važiuoklės ir rankenos. Šoninės sienelės perforuotos 25 mm tinkleliu, galima įmontuoti laikiklių bėgelius ir įrankių laikiklius.

Tiekiama:

Transportavimo vežimėlis su 2 šoninėmis sienelėmis, su stūmimo rankena ir PU ratukais.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, šoninės sienos tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais.

Pastaba:

Tinkamus laikymo bėgelius, skirtus GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams, rasite Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT Nr. 971000. Tinkamus įrankių laikiklius galite užsakyti Nr. 970125 arba Nr. 970130.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį