Magnetinių žiaunų pora aliumininės, lygios, standartinės 150 mm

Prekės Nr.: 967721 150
Rinkinio kaina 2 vnt. (14,80 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lūpų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 150 mm
Tvirtinimo būdas Nuolatinis magnetas
Užspaudimo plokštumų rūšis lygus
Medžiaga Aliuminis
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967721 150
EAN / GTIN 4045197974136
Gamintojo numeris 967721 150

Aprašymas

Modelis:

Veržtuvo kumšteliai iš štampuoto aliuminio. Su integruotais ilgalaikiais magnetais, tinka visiems spaustuvams su atitinkamu žiaunų pločiu. Didelis magnetų plotas užtikrina puikų sukibimą.
Užspaudžiamoji cangė, lygi.

Tinka:

Visiems spaustuvų modeliams.

Pastaba:

Nauji modeliai 50% stipriau laiko.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį