Techniko spaustuvas su užspaudimo bloku ir veržtuvu, Žiaunų plotis: 50mm

Prekės Nr.: 967610 50
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 50 mm
Užveržimo tarpas 75 mm
Užspaudimo gylis 35 mm
Fiksavimo zona 0 mm - 80 mm
Rutulinio šarnyro sukimo ribos 360 laipsniai
Rutulinio šarnyro pakreipimo ribos 90 laipsniai
keičiamos žiaunos taip
su užspaudimo bloku taip
su veržtuvu taip
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967610 50
EAN / GTIN 2050001741387
Gamintojo numeris 20-10
Manufacturer Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Aprašymas

Modelis:

Rutuliniu šarnyru galima viršutinę dalį pasukti, pakreipti į patogią darbinę padėtį ir užveržimo svirtimi užfiksuoti. Spaustuvus galima papildomai pakopomis po pasukti iki 360°; todėl galima juos panaudoti giliam suspaudimui. Spaustuvai ir veržtuvai, taip pat prisukama plokštė yra iš lengvo metalo lydinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Uždengtas plieninis srieginis suklys, žiaunos atsidaro į priekį.
Su aliuminio blokinėmis žiaunomis įtvirtinti skirtingų formų detalėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį