Techniko spaustuvas su prisukama plokšte 50 mm

Prekės Nr.: 967600 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Žiaunų plotis 50 mm
    Užveržimo tarpas 75 mm
    Užspaudimo gylis 35 mm
    Rutulinio šarnyro sukimo ribos 360 laipsniai
    Rutulinio šarnyro pakreipimo ribos 90 laipsniai
    keičiamos žiaunos taip
    su prisukama plokšte taip
    Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 967600 50
    EAN / GTIN 2050001741578
    Gamintojo numeris ALU050P

    Aprašymas

    Modelis:

    Rutuliniu šarnyru galima viršutinę dalį pasukti, pakreipti į patogią darbinę padėtį ir užveržimo svirtimi užfiksuoti. Spaustuvus galima papildomai pakopomis po pasukti iki 360°; todėl galima juos panaudoti giliam suspaudimui. Spaustuvai ir veržtuvai, taip pat prisukama plokštė yra iš lengvo metalo lydinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Uždengtas plieninis srieginis suklys, žiaunos atsidaro į priekį.
    Su keičiamomis plastikinėmis žiaunomis.