Užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisas su spaustuvais 100 mm

Prekės Nr.: 967565 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spaustuvų žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukščio reguliavimo ribos 132 mm
    aukštis suskleisto 296 mm
    Svoris 21 kg
    Produkto rūšis Aukščio reguliavimo prietaisas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 967565 100
    EAN / GTIN 4045197806642
    Gamintojo numeris 967565 100

    Aprašymas

    Modelis:

    Stabili ir labai tvirta kaldintų dalių / plieno konstrukcija. CNC apdirbti komponentai užtikrina labai ramią eigą ir tikslų kreipimą. Ekstremaliai stiprus užspaudimas specialiu spaudimo įtaisu. Greitas įtvirtinimas bet kurioje norimoje padėtyje apsaugine užspaudimo svirtimi.
    Saugumo funkcija: spaustuvą galima nulenkti tik kai jis užfiksuotas teisingoje padėtyje (kai fiksavimo kaištis įsitvirtinęs vamzdžio įpjovoje).

    Privalumai:

    • Spaustuvą kartu su aukščio reguliavimo įtaisu galima pasukti 360° be jokios papildomos sukimo plokštės.
    • Laisvas darbinis paviršius nulenkus spaustuvą po darbastaliu.
    • Įmontavus į rakinamą korpusą su durimis galima apsaugoti nuo vagysčių (korpusas tiekiamas pagal papildomą užsakymą).

    Paskirtis:

    Spaustuvo pritaikymui pagal ergonomiškai labiausiai tinkamą darbo aukštį centimetrų tikslumu.

    Tiekiama:

    Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant darbastalio.
    Spaustuvai Nr. 967100 dyd. 100.

    Spalva:

    Sidabriškai pilka spalva

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį