Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967100 / 7110 100

Prekės Nr.: 967520 100
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka spaustuvui dyd. Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukščio reguliavimo ribos 242 mm
reguliuojama darbastalio plokšte 93 mm - 335 mm
tinka spaustuvui dyd. 100
Svoris 10,3 kg
Produkto rūšis Aukščio reguliavimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967520 100
EAN / GTIN 4045197694461
Gamintojo numeris 967520 100

Aprašymas

Modelis:

Stabili ir labai tvirta kaldintų dalių / plieno konstrukcija. CNC apdirbti komponentai užtikrina labai ramią eigą ir tikslų kreipimą. Ekstremaliai stiprus užspaudimas specialiu spaudimo įtaisu. Įmontuota dujinė pagalvė subalansuoja svorį reguliuojant spaustuvų aukštį. Greitas įtvirtinimas bet kurioje norimoje padėtyje apsaugine užspaudimo svirtimi.

Privalumai:

Spaustuvus galima kartu su aukščio reguliavimo prietaisu be papildomo sukamo pagrindo pasukti 360°, kad būtų galima detalę patogiau pasidėti. Visiems aukščio ir sukimo judesiams taikomas DIN 31001 1-oje dalyje reikalaujamas saugus 25 mm atstumas.

Paskirtis:

Centimetro tikslumu veržtuvai priderinami prie idealaus darbinio aukščio (ypač svarbu profesinių ir vidurinių mokyklų dirbtuvėms)

Tinka:

Paraleliniai spaustuvai GARANT Nr. 967100 / 967110.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant varstoto.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį