{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Heuer Compact | |
Žiaunų plotis | 120 mm | |
Užveržimo tarpas | 130 mm | |
Užspaudimo gylis | 65 mm | |
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ | 15 mm - 50 mm | |
keičiamos žiaunos | taip | |
Pločio reguliavimas | taip | |
Atidarymo kryptis | atsidarantis į priekį | |
Medžiaga | kaldintas plienas | |
Svoris | 4,5 kg | |
Produkto rūšis | Paraleliniai spaustuvai |
Produkto numeris | 967460 120 | |
EAN / GTIN | 2050002047846 | |
Gamintojo numeris | 118 001 |