Paralelinis spaustuvas su keičiamomis žiaunomis 140 mm

Prekės Nr.: 967430 140
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 140 mm
Užveržimo tarpas 180 mm
Užspaudimo gylis 90 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ 20 mm - 80 mm
keičiamos žiaunos taip
Atidarymo kryptis atsidarantis į priekį
Medžiaga plienas kaldintas štampuojant
Svoris 16 kg
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967430 140
EAN / GTIN 4045197694409
Gamintojo numeris 967430 140

Aprašymas

Modelis:

Visas iš plieno - garantuotai nesuduš. Atsidarantis į priekį.
Žiaunos vamzdžiams pritvirtintos po paprastomis žiaunomis.
Sraigtas su trapeciniu sriegiu, uždengtas ir apsaugotas nuo purvo. Reguliuojama dviguba prizminė kreipiančioji.
Su priekalo elementu mažesniems tiesinimo ir ploninimo darbams.
Su gofruotomis, grūdintomis žiaunomis (keičiamos).

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį