Atsarginių žiaunų pora su varžtais, skirta „Heuer Front“ 160 mm

Prekės Nr.: 967405 160
Rinkinio kaina 2 vnt. (24,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 160 mm
Aukštis 25 mm
Gylis 12 mm
Tvirtinimo būdas gręžimas
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių 105 mm
Užspaudimo plokštumų rūšis 1 pusė rifliuota, 1 pusė lygi, keičiama
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967405 160
EAN / GTIN 4010898116604
Gamintojo numeris 116 160

Aprašymas

Modelis:

Paviršius grūdintas ir cinkuotas, 1 pusė rifliuota, 1 pusė šlifuota, galima apsukti.

Tinka:

Spaustuvai „Heuer-Front” Nr. 967360; 967380 ir „Heuer-Compact” Nr. 967460.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį