Veržtuvas atskirai 100

Prekės Nr.: 967400 100
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spaustuvui „Heuer-Front“ dyd. Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Fiksavimo zona 10 mm - 60 mm
spaustuvui „Heuer-Front” 100
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967400 100
EAN / GTIN 4010898119902
Gamintojo numeris 119 100

Aprašymas

Modelis:

Veržtuvas, skirtas 10 – 60 mm storio stalviršiui.

Paskirtis:

Tvirtinti prie darbastalio.

Tinka:

Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“ Nr. 967350 dyd.100, paraleliniams spaustuvams „Heuer Compact“ 967460 dyd. 120 naudoti veržtuvą Nr. 967400 dyd. 100.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį