Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“ su sukamuoju pagrindu ir keičiamomis žiaunomis 140 mm

Prekės Nr.: 967380 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Heuer Front
Žiaunų plotis 140 mm
keičiamos žiaunos taip
Atidarymo kryptis atsidarantis į priekį
Medžiaga plienas kaldintas štampuojant
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967380 140
EAN / GTIN 2050002047778
Gamintojo numeris 101 140 + 103 140

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampavimo būdu iš plieno − garantuotai nesuduš.
Atsidarantis į priekį.
Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su dvieigiu trapeciniu sriegiu, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas veržliaraktis su kniedytais sandarinimo žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguliuojama, abipusė prizminė kreipiamoji.
Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams.
Įstatytos žiaunos, paviršius grūdintas. Viena pusė rifliuota, kita pusė glotni. Sukamos ir keičiamos.
Sukamasis pagrindas 360° tolygiai sukamas ir saugiai užfiksuojamas bet kurioje padėtyje.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbastalio.

Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, dengtas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį