Paralelinis spaustuvas 140 mm

Prekės Nr.: 967310 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 140 mm
Užveržimo tarpas 200 mm
Užspaudimo gylis 100 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ 3/4 − 3.1/2 in
Atidarymo kryptis atsidarantis į priekį
Medžiaga plienas kaldintas štampuojant
Svoris 18 kg
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967310 140
EAN / GTIN 4045197694348

Aprašymas

Modelis:

Visas kaldintas iš plieno − garantuotai nesuduš. Atsidaro į priekį, su privirintomis vamzdinėmis spaustuvo lūpomis. Lūpos frezuotos, paviršius grūdintas. Didelis suspaudimo gylis. Tvirtas sraigtas su trapeciniu sriegiu. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Patikslinama kreipiamoji; platus grūdintas priekalas.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamas sukamas pagrindas Nr. 967280 dyd. 150.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys