Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 140mm

Prekės Nr.: 967100 140
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 140 mm
Užveržimo tarpas 200 mm
Užspaudimo gylis 95 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ 1 − 2.3/4 in
Atidarymo kryptis atsidarantis į priekį
Medžiaga plienas kaldintas štampuojant
Svoris 19 kg
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967100 140
EAN / GTIN 4045197694171
Gamintojo numeris 967100 140

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampavimo būdu iš plieno − garantuotai nesuduš.
Atsidarantis į priekį.
Žiaunos vamzdžiams po paprastomis žiaunomis. Galingas, CNC staklėmis apdirbtas precizinis velenas su valcuotu sriegiu. Suklys ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams. Dvigubai reguliuojama kreipiančioji.
Su masyviomis, grūdintu paviršiumi žiaunomis (nekeičiamos).

Aprašymas – paveikslėlis:

Apsauga nuo kritimo.
Įspausta matmenų skalė.
Kreipiamosios nustatymas: vidiniai 6-briauniai varžtai su žalvariniais slėgio diskais - lengva eiga.
Tvirtos žiaunos vamzdžiams.

Privalumai:

  • Svirtis su apsauga nuo kritimo iš abiejų pusių - jokio varginančio triukšmo.
  • Didelis sriegio žingsnis ant suklio - greitas atidarymas ir uždarymas.
  • Svirtis keičiama.
  • Iškalta atidaromo tarpo skalė.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967520.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį