Atsarginių užspaudimo lūpų pora, rifliuotos 100 mm

Prekės Nr.: 967040 100
Rinkinio kaina 2 vnt. (24,45 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Žiaunų plotis 100 mm
    Aukštis 20 mm
    Gylis 12 mm
    Tvirtinimo būdas gręžimas
    Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių 67,5 mm
    Užspaudimo plokštumų rūšis rifliuotas
    Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 967040 100
    EAN / GTIN 4045197612359
    Gamintojo numeris 967040 100

    Aprašymas

    Tinka:

    GARANT spaustuvai Nr. 967000; 967010; 967030.

    Tiekiama:

    Su tvirtinimo varžtais ir centravimo įvorėmis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį