Skečiamosios kopėčios dvipusės, Pakopų skaičius: 2X3

Prekės Nr.: 966520 2X3
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Ilgis I 0,69 m
Kopėčių ilgis 0,69 m
Darbinis aukštis apie 2,25 m
apatinis išorinis plotis 0,43 m
Laiptelis pakopa
Prieinamumas iš abiejų pusių
Svoris 4,4 kg
Produkto rūšis Išskečiamos kopėčios

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966520 2X3
EAN / GTIN 4045197795922
Gamintojo numeris 966520 2X3

Aprašymas

Modelis:

Pakopos ir skersiniai iš aliuminio su pritvirtintomis pakopų- skersinių jungtimis, 80 mm gylio, rifliuotos pakopos. Stovi užtikrintai dėl kūgiškos konstrukcijos. Neslidžios kopėčių kojos. Kopėčių posvyris 20°. Atstumas tarp pakopų 235 mm.

Standartas:

Pagal DIN EN 131.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį