Sulankstomi pastoliai, standartinis modelis 1550 mm

Prekės Nr.: 966311 1550
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Platformos aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 200

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 200 kg
Darbinis aukštis apie 3,55 m
Pastolių aukštis 2,65 m
Svoris 68 kg
Produkto rūšis Pastoliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966311 1550
EAN / GTIN 4003866535125
Gamintojo numeris 53512

Aprašymas

Modelis:

Sulankstomi pastoliai, paprastai valdomi viena ranka sulankstant rėmą ir užspaudžiant tvirtinimo spaude. Užveržkite ir atlaisvinkite vos vienu judesiu. Patentuotas lentos juostų blokas. Lengvai veikianti užsukama kriepiančioji iš kieto plastiko: Sujungiant, uždėjimo rėmai nesideformuoja. Pastolių plotis: 0,72 m; pastolių ilgis: 1,8 m kartu su nulenkiamais ratukais su stabdžiu ⌀ 125 mm. Išplečiamas iki maks. 7,65 m darbinio aukščio.

Standartas:

EN 1004 (pastolių klasė 3, galima apkrova iki 200 kg/m2).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį