{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 200 kg | |
Darbinis aukštis apie | 4,1 m | |
Platformos aukštis | 2 100 mm | |
Platformos plotis | 1 200 mm | |
Platformos gylis | 600 mm | |
Pastolių aukštis | 3,3 m | |
su ratukais | taip | |
Ratukų skaičius | 4 | |
Transportuoti matmenys | 1400×800×700 mm | |
Svoris | 80 kg | |
Produkto rūšis | Pastoliai |
Produkto numeris | 966305 2100 | |
EAN / GTIN | 4031405951013 |