Platforminės kopėčios, sulankstomos, užlipama iš vienos pusės, galimas pakopų skaičius 5 – 9, Pakopų skaičius su platforma: 5

Prekės Nr.: 966275 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Platformos aukštis be turėklų 1,32 m
Platformos plotis 400 mm
Platformos gylis 400 mm
Pagrindo plotis 0,68 m
Pagrindo gylis 1,25 m
Skersinio/pakopos gylis 80 mm
Yra padėkliukas taip
Pakopų skaičius su platforma 5
Turėklai 2
Juostelė ties keliais ne
Apsauga nuo išsiskėtimo iš abiejų pusių standi jungtis
Prieinamumas vienpusis
Svoris 14,4 kg
Norma EN 131
two hands free principas taip
Saugus žingsnis taip
Produkto rūšis Platforminės kopėčios

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 966275 5
EAN / GTIN 4003866416752
Gamintojo numeris 41675
Gamintojas Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Germany, www.zarges.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktinės platforminės kopėčios su 80 mm gylio pakopomis. Darbinė platforma (400×400 mm) su turėklais iš 3-jų pusių ir pakabinamu loveliu. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

Standartas:

EN 131

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį