Laiptai su platforma ir su ratukais, užlipama iš vienos pusės 5

Prekės Nr.: 966220 5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Platformos aukštis be turėklų 1,2 m
Platformos plotis 600 mm
Platformos gylis 800 mm
Pagrindo plotis 0,87 m
Pagrindo gylis 1,63 m
Skersinio/pakopos gylis 200 mm
Laiptų posvyris 60 laipsniai
Valdomų ratukų su fiksatoriais skaičius 2
Valdomų ratukų be fiksatorių skaičius 2
Valdomų ratukų ⌀ 125 mm
Pakopų skaičius su platforma 5
su turėklais ant platformos taip
Laiptelis pakopa
Juostelė ties keliais taip
Prieinamumas vienpusis
Svoris 35 kg
Norma DIN EN 131-7
two hands free principas taip
Produkto rūšis Pakyla su laiptais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966220 5
EAN / GTIN 4003866419739
Gamintojo numeris 41973

Aprašymas

Modelis:

Patogūs pakylos laiptai su 200 mm gylio pakopomis (60° laiptų nuolydis). Erdvi platforma (600×800 mm) su turėklais (1,00 m aukščio) ir pėdų bei kelių juostom. Keturi valdomi ratukai ⌀ 125 mm (iš jų 2 su fiksatoriumi).

Standartas:

DIN EN 131-7

Pastaba:

  • Turėklas neįeina į komplekto sudėtį. Prašome užsakyti papildomai Nr. 966225.
  • Siunčiama išardytomis dalimis, patogiomis sumontuoti. Pristatymas be surinkimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį