Mašininė reguliuojamo aukščio pakyla, stumdoma 1

Prekės Nr.: 966205 1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 300

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 300 kg
Darbinis aukštis apie 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m
Platformos aukštis be turėklų 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m
Pagrindo plotis 1,71 m; 2 m; 2,2 m
Pagrindo gylis 0,73 m
Skersinio/pakopos gylis 65 mm
Ratukai taip
Laiptelis pakopa
reguliuojamo aukščio taip
Svoris 24,5 kg
Produkto rūšis Darbinis postamentas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966205 1
EAN / GTIN 4031405304147
Gamintojo numeris 30414

Aprašymas

Modelis:

Stabili aliumininė konstrukcija su 2-gubomis užlenkiamomis kojomis trims skirtingiems darbo aukščiams ( 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Neslidus paviršius dėl sluoksniuotos medienos plokštės, pakankamai vietos dviem žmonėms ir įrankiams, plotas 1,7 × 0,6 m. 65 mm gylio, rifliuoti laipteliai saugiam užlipimui ir nulipimui. Su ratukais lengvam valdymui. Neslystantys plastikiniai batai. Maksimali apkrova 300 kg. Lengvas transportavimas matmenims (B ×T×H m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį