{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 300 kg | |
Produkto pavadinimo požymis | Pakopos plotis 1000 mm | |
Platformos aukštis be turėklų | 0,99 m | |
Platformos ilgis | 400 mm | |
Išnešimas | 1 470 mm | |
Skersinio/pakopos plotis | 1 000 mm | |
Laiptų posvyris | 45 laipsniai | |
Ratukai | taip | |
Pakopų skaičius su platforma | 5 | |
Medžiaga | Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių | |
Laiptelis | pakopa | |
Prieinamumas | vienpus. | |
Svoris | 46 kg | |
Norma | DIN EN ISO 14 122 | |
two hands free principas | taip | |
Produkto rūšis | Pakyla su laiptais |
Produkto numeris | 966194 5 | |
EAN / GTIN | 4003866555314 | |
Gamintojo numeris | 40855531 |