Laiptų pakopos keliamoji galia 300 kg, užlipama iš vienos pusės, galimas pakopų skaičius 2 – 5, Pakopų skaičius su platforma: 2

Prekės Nr.: 966192 2
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Tiekimo terminas 1-2 savaitės

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 300

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 300 kg
Produkto pavadinimo požymis Pakopos plotis 800 mm
Platformos aukštis be turėklų 0,4 m
Platformos ilgis 400 mm
Išnešimas 951 mm
Skersinio/pakopos plotis 800 mm
Laiptų posvyris 45 laipsniai
Ratukai taip
Pakopų skaičius su platforma 2
Medžiaga Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių
Laiptelis pakopa
Prieinamumas vienpus.
Svoris 28,5 kg
Norma DIN EN ISO 14 122
two hands free principas taip
Produkto rūšis Pakyla su laiptais

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 966192 2
Kopijuoti
EAN / GTIN 4003866555246
Kopijuoti
Gamintojo numeris 40855524
Kopijuoti
Gamintojas Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Germany, www.zarges.com

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš tvirtų presuotų aliuminio profilių su varžtų kanalais lanksčiam montavimui. Komplekte nėra turėklų ir platformų turėklų. Galima užsakyti Nr. 966196 ir Nr. 966198. Laiptų nuolydis 45°. Platformos ilgis 400 mm. Pakopos paviršius iš gofruoto aliuminio. Su ratukais prie atramos.

Standartas:

DIN EN ISO 14 122

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį