Multimaster 5 kombinuotos kopėčios 5

Prekės Nr.: 966101 5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Serija MultiMaster
Kopėčių ilgis, ištiestų 2,88 m
Kopėčių ilgis, kai jos išskėstos 1,83 m
Darbinis išskečiamų kopėčių aukštis apie 3,15 m
Darbinis pristatomų kopėčių aukštis apie 3,7 m
Ilgis, sulankstytų 1,83 m
Plotis, sulankstytų 0,64 m
Gylis, sulankstytų 0,23 m
Skersinio/pakopos gylis 80 mm
Yra padėkliukas taip
Pakopų skaičius 5
Medžiaga Aliuminis
Laiptelis pakopa
su ratukais taip
Svoris 11,4 kg
Produkto rūšis Universalios kopėčios

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966101 5
EAN / GTIN 4003866403318

Aprašymas

Modelis:

Vienas kopėčios, 5 režimai: Išskečiamos, laiptinės kopėčios, pristatomos kopėčios „Off-Set“ režime, pristatomos kopėčios taip pat ir pailgintos pristatomos kopėčios.
Lengvas ir greitas režimų perjungimas viena ranka ir 35 mm tikslumu reguliuojama atraminė dalis.
Anoduoto aliuminio skersiniai, 80 mm gylio laipteliai su „Safer Step Technology“. Kniedyta pakopų ir skersinių jungtis. Ergonomiškas transportavimas dėl dviejų ratukų ant skersinių. Specialiai suformuota viršutinė dalis su rankena. Viršų galima tvirtinti ant vidinių ir išorinių kampų, taip pat ant stulpų, taip padidinant lankstumą ir universalumą. Viršuje yra magnetinis skyrius mažoms dalims, taip pat 2 gnybtų laikikliai ir centrinė įduba akumuliatoriniams suktuvams ar panašiems įrankiams.

Standartas:

DIN EN 131-4.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį