Išskleidžiamos aliumininės dvipusės kopėčios 2X12

Prekės Nr.: 966053 2X12
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skersinių kiekis Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Kopėčių ilgis 3,51 m
Darbinis aukštis apie 4,8 m
apatinis išorinis plotis 0,7 m
Skersinio/pakopos gylis 30 mm
Laiptelis Skersinis
Prieinamumas iš abiejų pusių
Svoris 16 kg
Produkto rūšis Išskečiamos kopėčios

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966053 2X12
EAN / GTIN 4031405330245
Gamintojo numeris 33024

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš kvadratinio vamzdžio, rantyti keturbriauniai skersiniai 30x30 mm, sukabinti su kitais skersiniais, kūginė konstrukcija užtikrina stabilumą. Viršutinės skersinių dalys su gaubtais. Neslystantys nivello® kopėčių kojelių antgaliai. Ypatingą tvirtumą užtikrina išskleidimo apsauga su 2 labai tvirtais perlono diržais ir apsauginėmis kilpomis transportavimui. Cinkuoti plieniniai lankstai su varžtais.

Standartas:

DIN EN 131.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį