{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 | |
Ilgis I | 1,73 m | |
Kopėčių ilgis | 1,73 m | |
Darbinis aukštis apie | 3 m | |
Platformos aukštis | 0,93 m | |
apatinis išorinis plotis | 0,5 m | |
Skersinių aukštis | 73 mm | |
Skersinio/pakopos gylis | 80 mm | |
Medžiaga | Aliuminis | |
Laiptelis | pakopa | |
Prieinamumas | vienpus. | |
Svoris | 6,6 kg | |
Produkto rūšis | Išskečiamos kopėčios |
Produkto numeris | 965900 4 | |
EAN / GTIN | 4045197742018 | |
Gamintojo numeris | 965900 4 |