Gultas 1

Prekės Nr.: 965670 1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 130 mm
Ilgis 1 198 mm
Plotis 450 mm
Sėdynės aukštis 420 mm
Sėdynės plotis 300 mm
Sėdynės gylis 310 mm
Ratuko ⌀ 63 mm
Leistinoji apkrova 150 kg
Produkto rūšis Montavimo taburetė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965670 1
EAN / GTIN 4000896148691
Gamintojo numeris 195-3

Aprašymas

Modelis:

Gultas patogiam darbui gulint arba sėdint. Padėtį galima lengvai pakeisti į sėdimą arba gulimą.
Tvirtas plieninio vamzdžio rėmas. 8 ratukai, kurių ⌀ 63 mm. Paminkštinta gulima dalis, lengva valyti. Plokštumos aukštis 130 mm. Leistinoji apkrova iki 150 kg.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį