Montavimo taburetė su bambukine plokšte

Prekės Nr.: 965656
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Aukštis 480 mm
Plotis 450 mm
Gylis 435 mm
Skyrelio plotis 392 mm
Skyrelio gylis 352 mm
Sėdynės plotis 450 mm
Sėdynės gylis 500 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius 2
Ratuko ⌀ 100 mm
Leistinoji apkrova 150 kg
Sėdynės medžiaga Bambuko plokštė
su atrama nugarai ne
Svoris 10,8 kg
Produkto rūšis Montavimo taburetė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965656
EAN / GTIN 4045197801036
Gamintojo numeris 965656

Aprašymas

Modelis:

Lengva ir tvirta montavimo taburetė su dideliais ratukais ⌀ 100 mm (4 valdomi, 2 iš jų su fiksatoriais). Su šoninėmis perforuotomis sienelėmis priedams iš 95-ojo skyriaus ir atviroms dėžutėms iš 96-ojo skyriaus tvirtinti.
Su praktiška laikymo kamera, kurios matmenys 352×395 mm (B×T). Kietojo putplasčio įdėklai geriausiai tinka dydžiui 6×10G (2 vnt.).
Viršus iš bambukinės plokštės, 25 mm storio. Itin gerai tinka suvirinimo darbams.

Spalva:

Sidabro spalvos, dengta milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį