Sukama darbo kėdė Neon, Supertec medžiaga, su ratukais, žema, Spalva: BLUE

Prekės Nr.: 965450 BLUE
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Serija Neon
Sėdynės plotis 470 mm
Nugaros atramos aukštis 570 mm
Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 450 mm - 620 mm
Sėdynės gylio reguliavimo ribos 420 mm - 480 mm
Sėdynės medžiaga Supertec
Kryžminės kojos medžiaga Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Sėdynės medžiagos spalva juodas
juostos spalva mėlyna
Kryžminė koja Ratukų rinkinys
Nuolatinio kontakto atstatymas ne
Sinchroninis mechanizmas taip
Juosmens atrama taip
Stovas 5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Galima prisiderinti porankių porą taip
Ratukai minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Norma DIN 68877
Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965450 BLUE
EAN / GTIN 4016849546575
Gamintojo numeris 9573-9588-SP01-3277

Aprašymas

Modelis:

Neoninė pasukama darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Patogios reguliavimo galimybės. Sinchroninė technologija su svorio reguliavimu, sėdynės aukščio reguliavimas naudojant apsauginę spyruoklę, sėdynės pakreipimo reguliavimas, sėdynės gylio reguliavimas, atlošo aukščio reguliavimas. Su universalia ir elastinga įvairių spalvų juostele.
Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis. Apjungia medžiagos ir PU putos privalumus.

Standartas:

DIN 68877

Priedai pasirinktinai:

‌Universalių atramų rankoms pora, Nr. 965455.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį