{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kėdės keliamoji galia | 120 kg | |
Serija | Neon | |
Sėdynės plotis | 470 mm | |
Nugaros atramos aukštis | 570 mm | |
Aukščio reguliavimo būdas | Aukščio reguliavimo svirtis | |
Aukščio reguliatorius | Pneumatinis amortizatorius | |
Aukščio reguliavimo ribos | 450 mm - 620 mm | |
Sėdynės gylio reguliavimo ribos | 420 mm - 480 mm | |
Sėdynės medžiaga | Dirbtinė oda | |
Kryžminės kojos medžiaga | Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu | |
Sėdynės medžiagos spalva | juodas | |
juostos spalva | pilkos | |
Kryžminė koja | Ratukų rinkinys | |
Nuolatinio kontakto atstatymas | ne | |
Sinchroninis mechanizmas | taip | |
Juosmens atrama | taip | |
Stovas | 5 sukryžiuotos atraminės kojelės | |
Galima prisiderinti porankių porą | taip | |
Ratukai | minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio | |
Norma | DIN 68877 | |
Produkto rūšis | Sukama darbo kėdė |
Produkto numeris | 965438 GREY | |
EAN / GTIN | 4016849501765 | |
Gamintojo numeris | 9573-9588-MG01-3278 |