{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kėdės keliamoji galia | 120 kg | |
Sėdynės plotis | 340 mm | |
Sėdynės gylis | 300 mm | |
Nugaros atramos aukštis | 190 mm | |
Sukryžiuotų atraminių kojų ⌀ | 580 mm | |
Aukščio reguliavimo būdas | Aukščio reguliavimo svirtis | |
Aukščio reguliatorius | Pneumatinis amortizatorius | |
Aukščio reguliavimo ribos | 510 mm - 780 mm | |
Sėdynės posvyrio reguliavimas | ne | |
Sėdynės medžiaga | Poliuretano putos | |
Kryžminės kojos medžiaga | Aliuminis, poliruotas | |
Sėdynės medžiagos spalva | juoda | |
Kryžminė koja | Kojelė | |
su atrama nugarai | taip | |
Stovas | 5 dalių kryžminė koja | |
Norma | DIN 68877 | |
Produkto rūšis | Meistro kėdė |
Produkto numeris | 965421 | |
EAN / GTIN | 4016849432885 | |
Gamintojo numeris | 9409-2000-521 |