Ergonomiška darbo taburetė UP GREY

Prekės Nr.: 965416 GREY
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sėdynės spalva Vnt. kaina su PVM
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Sėdynės ⌀ 280 mm
Stovo ⌀ 330 mm
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 450 mm - 630 mm
Leistinoji apkrova 120 kg
Sėdynės medžiaga Medžiaga
Kryžminės kojos medžiaga iš plastiko
Sėdynės medžiagos spalva kvarco pilkumo
Svoris 4,3 kg
Produkto rūšis Taburetė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965416 GREY
EAN / GTIN 4016849583976

Aprašymas

Modelis:

Taburetė dinamiškam sėdėjimui. Dėl užapvalintos, neslystančios bazinės plokštės (360°) galima pastumti į šoną, todėl sėdynę galima pakreipti iki 10°. Plastikinis rėmas su apsaugine dujine spyruokle, aukščio reguliavimas traukiant raudoną dirželį.
Su papildoma sėdynės pagalvėle, minkšta, tvirta ir patvari, su neslystančia apatine dalimi, pagaminta iš 100% poliesterio, galima skalbti iki 30 °C temperatūroje.
Sėdynė ir pagrindas bazalto pilkos spalvos RAL 7012, taburetės korpusas juodas, sėdynės pagalvėlė kvarco pilkumo.

Standartas:

DIN 68877

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį