{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kėdės keliamoji galia | 120 kg | |
Modelis | be ratukų | |
Sėdynės plotis | 460 mm | |
Sėdynės gylis | 470 mm | |
Nugaros atramos aukštis | 580 mm | |
Aukščio reguliavimo būdas | Aukščio reguliavimo svirtis | |
Aukščio reguliatorius | Pneumatinis amortizatorius | |
Aukščio reguliavimo ribos | 450 mm - 630 mm | |
Kryžminės kojos medžiaga | Plienas | |
Sėdynės medžiagos spalva | juoda | |
Kryžminė koja | Kojelė | |
Stovas | 5 sukryžiuotos atraminės kojelės | |
Galima prisiderinti porankių porą | taip | |
Svoris | 13,5 kg | |
Produkto rūšis | Sukama darbo kėdė |
Produkto numeris | 965327 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849625072 | |
Gamintojo numeris | 9020-SP01-602-502217 |