Meistro kėdė, integruotas putplastis su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta

Prekės Nr.: 965072
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kėdės keliamoji galia 120 kg
    Nugaros atramos aukštis 120 mm
    Aukščio reguliavimo būdas Valdymo žiedas
    Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
    Aukščio reguliavimo ribos 560 mm - 810 mm
    Sėdynės posvyrio reguliavimas ne
    Leistinoji apkrova 120 kg
    Sėdynės medžiaga Integral putos
    Kryžminės kojos medžiaga Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
    Sėdynės medžiagos spalva juoda
    Kryžminė koja Kojelės su atraminiu žiedu
    su atrama nugarai taip
    Stovas 5 sukryžiuotos atraminės kojelės
    Norma DIN 68877
    Produkto rūšis Meistro kėdė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 965072
    EAN / GTIN 4045197702470
    Gamintojo numeris 965072

    Aprašymas

    Modelis:

    Patogiam ir taisyklingam sėdėjimui. Ergonomiška 120 mm aukščio nugaros atrama padeda išlaikyti taisyklingą sėdėjimo padėtį.
    Penkios sukryžiuotos kojos iš aliuminio tvirtai laiko bet kurioje padėtyje sėdint ar stovint.
    Sėdynė ir nugaros atrama iš minkštos Integral putos.
    Leistinoji apkrova: 120 kg.

    Standartas:

    DIN 68877